曜日別特売
M1B42 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10290463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1B42 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10290463
M1B42 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10290463

K標準ピニオンギア

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数42
42
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
45
46
48
50
12
13
14
44
モジュール1
内容量1個注文コード10290463品番M1B42
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
モジュール1歯数42軸穴径(mm)10歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染ボス径BD(mm)35圧力角(°)20基準円直径P(Φmm)42形状S1歯形並歯歯先円直径D(Φmm)44質量(kg)0.17精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)全長L(mm)20トラスコ品番333-2071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10290244
2020-11-13
用途: 協育歯車・小原歯車工業の代わりに

協育歯車・小原歯車工業と変わりなく、問題なく使えます。

対象商品 : 10290427
2011-01-18
用途: 機器製作
有限会社テイケイエンジニアリング

メーカー品なので信頼はあるが納期が長い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする