※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
K標準ピニオンギア
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
24
24
24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
12
13
14
44
モジュール
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全220種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10290637
品番
M1.5B24
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
24
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径BD(mm)
28
圧力角(°)
20
基準円直径P(Φmm)
36
形状
S1
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
39
質量(kg)
0.19
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
全長L(mm)
25
トラスコ品番
333-1661