画像準備中

アルミ四脚調整脚立兼用はしご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10291688 品番 CX-90 (ピッチ90)
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
天板高さ(m)0.94〜1.37 はしごの長さ(m)1.99〜2.89 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1020×530×160 質量(kg)7.3 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)43 トラスコ品番851-4862 段数3(天板を除く) 設置寸法・奥行(mm)743〜985 設置寸法・幅(mm)525〜601 脚長さ(mm)980〜1430 収納寸法(mm)幅530×長さ1020×厚さ160 脚立タイプ90cmタイプ 垂直高(mm)940〜1370 はしごの長さ(mm)1990〜2890
注意
※個人宅配送不可商品。
※個人宅、現場事務所へのお届けは配送不可となります
(上記ご手配された場合、最寄りの運送会社支店止めで、お客様ご自身でのお引き取りとなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする