※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10292108 品番 DF6D-20AS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)¥439,800 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。
押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能

接続口径Rc3/4 最大吐出量(L/min)28(1cP時) 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS ダイヤフラム:PTFE パッキン:PTFE、FFKM 付属品ボールバルブノズル、SUS(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番509-5697 適合機種200Lクローズドラム缶用 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)25(押上)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.1〜0.3 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする