※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
K標準ピニオンギア
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
歯数
34
34
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
12
13
14
42
45
46
48
50
44
モジュール
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全220種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10292143
品番
M5B34
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モジュール
5
歯数
34
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径BD(mm)
120
圧力角(°)
20
基準円直径P(Φmm)
170
形状
S1
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
180
質量(kg)
11.8
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
全長L(mm)
71
トラスコ品番
333-3442