※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1-1/4 注文コード10292248 品番ST-HDOS-32ALB
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。

接続口径Rc1-1/4 吐出量(mL/ストローク)1300 材質本体:AL パッキン:NBR(補強布入) トラスコ品番851-0271 質量(kg)5.3 用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)7(押上)5(吸込) 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする