※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
最大吐出量(mL/min)60Hz170
電圧(V)100
材質ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:SUS-316、O-リング:PTFE、ポンプヘッド:SUS304
材質(ダイアフラム)PTFE
注文コード10292302
品番CRA-1-2N-4-1S
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
この商品は最大吐出量60Hz・電圧・材質など21種類から選べます
他の種類を見る
サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。