※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(mL/min)60Hz170 電圧(V)200 材質ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVC 材質(ダイアフラム)PTFE 注文コード10292354 品番CRA-1-2N-P-2TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は最大吐出量60Hz・電圧・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。

ポンプ口径Φ6×Φ11 最高吐出圧(MPa)1.3 最大吐出量(mL/min)60Hz170 吸入揚程(m)-1.5 材質ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM、ポンプヘッド:PVC 材質(ダイアフラム)PTFE 用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ トラスコ品番850-9906 セット内容ブレードホース:Φ6×Φ7×4m(1本)、ストレーナ:1ケ、注入口:1ケ※フランジタイプの場合のセット内容はストレーナのみです 質量(kg)25 使用温度範囲(℃)0〜50 電圧(V)200 モーター三相200V屋外
注意
※高粘度用(2000mPa・sまで)と標準品(300mPa・sまで)がありますのでご指定ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする