アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10294533
品番
10K-50
参考基準価格(税別)
¥206,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
トラスコ品番
509-5051
材質
本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
接続口径
JIS10K-50A
質量(kg)
25
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大吐出量(L/min)
2000cc/1ストローク
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
手動式
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶