※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウィングポンプ 全砲金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10294603 品番 BC10K-15
参考基準価格(税別)¥192,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。

トラスコ品番509-5476 材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト) 接続口径JIS10K-15A 質量(kg)6.8 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク 使用流体 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする