曜日別特売
BC NO.0 ウィングポンプ 全砲金 アクアシステム 10294716

ウィングポンプ 全砲金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク
接続口径Rc1/2(15A)
内容量1個注文コード10294716品番BC NO.0
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。

トラスコ品番850-9770材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)接続口径Rc1/2(15A)質量(kg)5.5使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク使用流体駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする