アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ 全砲金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10294725
品番
BC NO.1
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
トラスコ品番
850-9771
材質
本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)
接続口径
Rc3/4(20A)
質量(kg)
5.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大吐出量(L/min)
240cc/1ストローク
使用流体
水
駆動方式
手動式
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶