アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ 全砲金
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10294743
品番
BC NO.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥196,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
トラスコ品番
509-5590
材質
本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)
接続口径
Rc1"1/4(32A)
質量(kg)
9.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大吐出量(L/min)
650cc/1ストローク
使用流体
水
駆動方式
手動式
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶