※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エアプレッシャーポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10294795
品番
APDS-32
参考基準価格(税別)
¥207,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
付属品
ボールバルブノズル、PVC(Φ38×2m)
トラスコ品番
509-5361
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
9.7
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
最大吐出量(L/min)
131(1cP時)
ホース内径(Φmm)
38
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。