※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エアプレッシャーポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10294804
品番
APP-C-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
トラスコ品番
509-5387
質量(kg)
23
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
30(0.3MPa時)
対応
防爆対応型
使用流体
オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10294804
APP-C-AL
29489856
APP-C1-AL
エアプレッシャーペールポンプ
アクアシステム
1個
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です