APD-20 エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294874

APD-20 エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294874
APD-20 エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294874
APD-20 エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294874
APD-20 エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294874

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個使用流体オイル注文コード10294874品番APD-20
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。

用途
ドラム缶からの油の小分けに
最大吐出量(L/min)65(1cP時)ホース長さ(m)2付属品ボールバルブノズル、PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9816適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ APD-20N(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10294874
2020-07-06
用途: エンジンオイル、ドラム缶用
株式会社平伸機工

平置きのドラム缶から、スムーズにオイルを取り出せて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10294874
2019-02-28
用途: エンジンオイルの廃油や、作動油
有限会社川端工業建設業・工事業

指定の能力を満足しているので、助かりました!もう一つ購入を考えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする