※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エアモータータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10295084
品番
MH316MA-V
参考基準価格(税別)
¥356,400
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
低粘度液体を素早く移送
引火性の高い液体も安全に移送
20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
付属品
SUS304(Φ15×1m)
トラスコ品番
509-7223
材質
本体:SUS316、PTFE パッキン:PTFE
質量(kg)
3.2
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
4.2(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
20(1cP時)
空気消費量(L/min)
540
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
1
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
100
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません