※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APDQS-1.5S セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295206 APDQS-1.5S セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295206 APDQS-1.5S セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295206

セパレート型エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10295206 品番 APDQS-1.5S
参考基準価格(税別)¥299,200 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ドラム缶内に0.4〜0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

付属品PP(Φ38×1.2m) トラスコ品番509-5280 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS(サニタリー) パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)310 ホース内径(Φmm)38 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)197(1cP時) コンプレッサー3馬力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする