APDQS-25PP セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APDQS-25PP セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295224
APDQS-25PP セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295224
APDQS-25PP セパレート型エアバキュームポンプ アクアシステム 10295224

セパレート型エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用流体溶剤
ホース長さ1.2(m)
付属品PP(Φ25×1.2m)
PP(Φ25×1.2m)
PP(Φ38×1.2m)
ボールバルブ、PVC(Φ38×2m)
ボールバルブ、SUS304(Φ32×2m)、アース線
トラスコ品番509-5301
内容量1個注文コード10295224品番APDQS-25PP
参考基準価格(税別)¥174,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

付属品PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-5301適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:PP パッキン:PTFE、FFKM、EPDM、FKM質量(kg)6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)74(1cP時)コンプレッサー3馬力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする