※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
セパレート型エアプレッシャーポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10295276
品番
APDS-25PP
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
付属品
PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番
509-5352
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:PP パッキン:PTFE、FFKM、EPDM、FKM
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
78(1cP時)
コンプレッサー
1馬力