3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 電動式ドラム缶用ポンプ
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10295565
品番
EVPH-56K24ATN
参考基準価格(税別)
¥333,600
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
279,800
バスケットに入れる
灯油・軽油を高速移送
連続運転可能
流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
最大吐出量(L/min)
20
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
ホース長さ(m)
吸入(2)吐出(2)
電源(V)
AC100
質量(kg)
14.4
付属品
吐出側【計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
509-5883
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式
両端ホース付
使用温度範囲(℃)
0〜60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
25
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません