※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
電動ペールポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
付属品
SUS304(Φ15×1m)
PP(Φ19×1m)
SUS304(Φ15×1m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10295653
品番
MH316M-V
参考基準価格(税別)
¥284,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
低粘度液体を素早く移送
引火性の高い液体も安全に移送
20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
付属品
SUS304(Φ15×1m)
トラスコ品番
509-7231
材質
本体:SUS316、PTFE パッキン:PTFE
質量(kg)
3.8
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
2.5
電源(V)
AC100
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
電力(W)
156
最大吐出量(L/min)
30(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
1
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
100
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません