共立機巧
共立機巧の ドラム缶用ポンプ
共立機巧の エア式ドラム缶用ポンプ
プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10295793
品番
HP-302H
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途
メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。
パイプ寸法が短いショートタイプ。
付属品
軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
トラスコ品番
850-9799
材質
(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)
876
質量(kg)
3.3
サイズ
ドラム缶サイズ
タイプ
ショート
材質(シール)
セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーター
エアモーター
揚程
高揚程型
最大揚程(m)
10
使用空気圧力(MPa)
0.3〜0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)
8
首下長(mm)
580
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
使用可能液体
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm
3
/min)
0.3〜0.5
揚水量(L/min)
揚程0m時:60
流量調整方式
バルブ方式
モーター能力(HP)
連続5、断続3以上
材質(パイプ)
PP
材質(バルブ)
PVC,EPDM
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません