プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 注文コード10295976 品番HP-701H
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は使用可能液体など2種類から選べます 他の種類を見る

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。

付属品SUS304製ホースΦ19×1m トラスコ品番850-9804 材質(プロペラ)PTFE 全長(mm)660 質量(kg)3.4 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)NBR、SUS304、PTFE モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 材質(シャフト)SUS316 材質(パイプ)SUS316
注意
※酸・アルカリ・溶剤にはご使用いただけません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする