※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ペール缶用ポンプ
アクアシステムの 手動式ペール缶用ポンプ
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296037
品番
P-SXT
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
ホース長さ(m)
0.35
用途
溶剤・薬品など
付属品
PTFE(Φ12×35cm)
仕様
口金40mm用(50mmも有)
トラスコ品番
494-2205
材質
本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
アズワン品番
1-3311-02
注意
※高粘度液体を使用する場合、ゆっくり引き上げてください。