GN-AL20 アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステム 10296064 GN-AL20 アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステム 10296064 GN-AL20 アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステム 10296064

アルミ製ガンノズル(一般油用)20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10296064 品番GN-AL20
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
注意
※高粘度オイルには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする