※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-AL25 アルミ製ガンノズル(一般油用)25 アクアシステム 10296073 GN-AL25 アルミ製ガンノズル(一般油用)25 アクアシステム 10296073

アルミ製ガンノズル(一般油用)25

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10296073 品番GN-AL25
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
注意
※高粘度オイルには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10296073
2019-03-28
用途:
重機等の燃料給油
建設業・工事業

490リットルタンクにホース口(25o)を設け
重機等に給油してますが
既設ガンが駄目になってしまい
この商品に取替ました、バッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする