※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
アルミ製ガンノズル(溶剤用)20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296082
品番
GN-ALT20
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途
溶剤・薬品などの小分に
トラスコ品番
494-2183
材質
本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。