※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-ALT25 アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 アクアシステム 10296098 GN-ALT25 アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 アクアシステム 10296098

アルミ製ガンノズル(溶剤用)25

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10296098 品番GN-ALT25
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。

用途溶剤・薬品などの小分に トラスコ品番494-2191 材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体溶剤
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10296098
2020-01-21
用途:
溶剤汲み時

どのタイプもノズルはストレートのため、こぼれやすいし、使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする