アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
オートストップガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296186
品番
ATNH-20K24
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
満タンになれば自動でストップするガンノズル
ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
トラスコ品番
850-9825
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
30〜80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません