※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
オートストップガン(溶剤用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296213
品番
ATNH-20T
参考基準価格(税別)
¥152,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
満タンになれば自動でストップするガンノズル
ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
トラスコ品番
509-5441
材質
本体:AL パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
溶剤
流量範囲(L/min)
30〜80
注意
一定の圧力と流量でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。