※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートストップガン(溶剤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10296222 品番 ATNH-25T
参考基準価格(税別)¥152,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

満タンになれば自動でストップするガンノズル
ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。

トラスコ品番509-5450 材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体溶剤 流量範囲(L/min)30〜80
注意
一定の圧力と流量でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする