※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ポンプ用部品・アクセサリー
アクアシステムの ポンプ用収納用品
カンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
スチール(メッキ加工)
注文コード
10296274
品番
OTI021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
材質(本体)
スチール(メッキ加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×400×95
仕様
卓上型でコンパクト、一斗缶・ペール缶共用
質量(g)
980
用途
一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
トラスコ品番
850-9850
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません