※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
ステンレス製ガンノズル20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296292
品番
GN-SUS20
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
475-7696
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤