※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
計量ガンノズル(オイル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296396
品番
GN-K400
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル用の手動計量ガンノズルです。
計量しながらオイルを供給できます。
用途
オイルの流量を計りたい時に
トラスコ品番
850-9830
材質
接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
接続口径
G1/2
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
オイル
流量範囲(L/min)
1〜30
注意
※ガソリン・高粘度オイルには使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません