アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
計量ガンノズル(軽油・灯油)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296414
品番
GN-AL3025K24
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
850-9829
材質
本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
7〜120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません