※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ホース
軸流型送風機用ダクトホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296457
品番
D-12
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。
アース線付です。
材質
基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂
適合機種
AFR-12NL専用
本体生地厚さ(mm)
0.35
適合送風機最大口径(Φmm)
300
ダクト径(Φmm)
630・500・320・230
長さ(m)
5
質量(kg)
6
用途
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出
トラスコ品番
829-1121