※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸流型送風機用ダクトホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10296466 品番 D-18
参考基準価格(税別)¥147,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。
アース線付です。

材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂 適合機種AFR-18専用 長さ(m)5 質量(kg)8 用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出 トラスコ品番829-1122

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする