※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ホース
軸流型送風機用ダクトホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296484
品番
D-8
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。
アース線付です。
材質
基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂
適合機種
AFR-08NL専用
本体生地厚さ(mm)
0.35
適合送風機最大口径(Φmm)
200
ダクト径(Φmm)
630・500・320・230
長さ(m)
5
質量(kg)
3.8
用途
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出
トラスコ品番
829-1120
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません