※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATPS-10 定量プリセット可能タイプ アクアシステム 10296554 ATPS-10 定量プリセット可能タイプ アクアシステム 10296554 ATPS-10 定量プリセット可能タイプ アクアシステム 10296554

定量プリセット可能タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10296554 品番ATPS-10
参考基準価格(税別)¥215,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

トラスコ品番509-5468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR 接続口径G1/2メス(スイベル付) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.21〜7 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2000以下 流量範囲(L/min)1〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする