※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10296633
品番
EV-100
参考基準価格(税別)
¥314,400
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番
509-5727
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
ポンプ単体
質量(kg)
13
使用温度範囲(℃)
0〜60
電流(A)
10.5
電源(V)
AC100
揚程(m)
30(押上)6(吸込)
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません