※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EV-100H ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ アクアシステム 10296658 EV-100H ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ アクアシステム 10296658

ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(L/min)30(1cP時) トラスコ品番509-5735 注文コード10296658 品番EV-100H
参考基準価格(税別)¥319,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最大吐出量・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能

トラスコ品番509-5735 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)10.5 電源(V)AC100 揚程(m)15(押上)6(吸込) 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.21 最大吐出量(L/min)30(1cP時) 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする