※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10296685 品番 KA-2 1
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。
プーリはついていません。

口径1(25A) 吐出量(L/min)56〜70 使用液一般鉱物油・溶剤 使用流体温度(℃)60℃以下 材質鋳鉄 使用粘度範囲(mm2/sec)50〜500 用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9694 質量(kg)11 回転数(min-1[r.p.m])400 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0〜0.2 最高圧力(MPa)0.4 揚量(L/分)70〜56
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする