※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK ギヤーポンプ (安全弁付・単独ベース型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10296755 品番 ME-2V 11/2
参考基準価格(税別)¥340,900 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ME-1V型の安全弁付のタイプです。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。

口径11/2(40A) 吐出量(L/min)105〜139 使用液一般鉱物油・溶剤 使用流体温度(℃)60℃以下 材質鋳鉄 使用粘度範囲(mm2/sec)50〜500 用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9730 質量(kg)38 回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0〜0.3 最高圧力(MPa)0.5 揚量(L/分)139〜105
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする