※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
NK ギヤーポンプ (横型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296807
品番
ME-1YV 11/2
参考基準価格(税別)
¥355,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
口径
11/2(40A)
吐出量(L/min)
105〜139
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50〜500
用途
潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番
850-9721
質量(kg)
34.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0〜0.3
最高圧力(MPa)
0.5
揚量(L/分)
139〜105
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません