※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/4(8A)
最高圧力(MPa)
0.3
注文コード
10296922
品番
KA-2S 1/4
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
口径・最高圧力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
口径
1/4(8A)
吐出量(L/min)
6.5〜8
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50〜500
電圧(V)
200
モーター周波数(Hz)
50・60
用途
潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番
808-6749
質量(kg)
17.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
使用温度(℃)
60以下
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0〜0.2
最高圧力(MPa)
0.3
揚量(L/分)
8〜6.5
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません