※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出口径(Φmm)
50
注文コード
10297254
品番
CS-400T 50HZ(サンソウ200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,700
この商品は
吐出口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
6.5
吐出量(L/min)
180
トラスコ品番
850-8433
質量(kg)
13.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません