HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 水中ポンプ
日立 水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10297297
品番
AP250 (60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.25
周波数(Hz)
60
揚程(m)
6
吐出量(L/min)
100
トラスコ品番
850-8418
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。