※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1 1/2
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
注文コード
10298093
品番
AM850-14
参考基準価格(税別)
¥108,350
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
用途
パイロットタイプ・メタルタイプ電磁弁を駆動する空気源としてご使用ください。
付属品
(-) なし
接続口径
1 1/2
質量(kg)
10.5
ボディサイズ
850
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
定格流量(l/min ANR)
12000
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.3
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
MAX1
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード