※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラシールガスケットテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10298304 品番 1221-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。

テープ長さ(m)14.2 テープ幅(mm)25.4 耐熱温度(℃)【酸化雰囲気】-240〜400(非酸化雰囲気は801まで) 用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください トラスコ品番730-9295 材質膨張黒鉛テープ 幅(mm)25.4 厚さ(mm)0.38 質量(g)247 長さ(m)14.2 温度(℃)【酸化雰囲気】-240〜400(非酸化雰囲気は801まで) 材質(テープ)膨張黒鉛 最高許容圧力(MPa)3
注意
※ジョイントシートなどの軟質ガスケットには張り合わせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする